Referenzen
Stieber:CSK 25-P
Rubix:122138


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 52 mm |
Produktdetails : CSK25P Klemmkörperfreilauf STIEBER
FREILAUFLAGER STIEBER
FREILAUFLAGER STIEBER
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 52 mm |
| Serie | 62 |
| Gesamtbreite Lager | 15 mm |
| Zul. Drehmoment | 85 N.m |
| Norm | DIN EN ISO 9001;ISO 14001 |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
331,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
394,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std