Referenzen
Stieber:CSK 25-PP
Rubix:108693


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 52 mm |
Produktdetails : CSK25PP Klemmkörperfreilauf STIEBER
FREILAUFLAGER STIEBER
FREILAUFLAGER STIEBER
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 52 mm |
| Serie | 62 |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Gesamtbreite Lager | 15 mm |
| Zul. Drehmoment | 85 N.m |
| Norm | DIN EN ISO 9001;ISO 14001 |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
345,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
411,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std