Referenzen
Stieber:CSK 8-RS
Rubix:95125

Produktdetails : CSK8-RS Klemmkörperfreilauf STIEBER
FREILAUFLAGER STIEBER
FREILAUFLAGER STIEBER
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 22 mm |
| Serie | 62 |
| Gesamtbreite Lager | 9 mm |
| Zul. Drehmoment | 2,5 N.m |
| Norm | DIN EN ISO 9001;ISO 14001 |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
278,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
331,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std