CSK 35-M-C5 35X72X17 Klemmkörperfreilauf STIEBER
Klemmkörperfreilauf STIEBER
Siehe technische InformationenReferenzen
Stieber:CSK 35
Rubix:11705


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 72 mm |
Produktdetails : CSK 35-M-C5 35X72X17 Klemmkörperfreilauf STIEBER
FREILAUFLAGER STIEBER
FREILAUFLAGER STIEBER
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 72 mm |
| Serie | 62 |
| Dichtung | offen |
| Gesamtbreite Lager | 17 mm |
| Zul. Drehmoment | 175 N.m |
| Norm | DIN EN ISO 9001;ISO 14001 |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
387,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
460,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std