Rohrschneider Gedore 4504560, Länge: 50 mm
Kleinst-Rohrabschneider MINI-QUICK 4-16mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:4504560
Rubix:1028429
Hersteller:231
EAN:4017981231008
Produktdetails : 231000 Kleinst-Rohrabschneider MINI-QUICK 4-16mm
Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, Geeignet für Kupfer-, Messing- und Leichtmetallrohre, dünnwandige Stahlrohre (Präzisionsstahl- und Hydraulikrohre), Körper aus Zink-Druckguss, Blau lackiert
Körper aus Zink-Druckguss, blau einbrennlackiert, für Rohre mit Ø 4 - 16 mm geeignet, Schneidrädchen aus chromlegiertem Edelstahl. Besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen., Geeignet für Kupfer-, Messing- und Leichtmetallrohre, dünnwandige Stahlrohre (Präzisionsstahl- und Hydraulikrohre), Körper aus Zink-Druckguss, Blau lackiert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 125 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Gewicht | 0,125 kg |
| Zolltarifcode | 82034000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

