Referenzen
Gedore:210015
Rubix:1246965
Hersteller:4536250
EAN:4017981210034
Produktdetails : 210015 Glieder-Rohrabschneider 150 mm
Geringer Platzbedarf durch ratschenähnliche Arbeitsweise, In der Standard-Ausführung für Rohre 85 - 175 mm Ø geeignet, Erweiterbar für Rohre bis max. 330 mm Außen-Ø, Blau lackiert
Geringer Platzbedarf durch ratschenähnliche Arbeitsweise, In der Standard-Ausführung für Rohre 85 - 175 mm Ø geeignet, Erweiterbar für Rohre bis max. 330 mm Außen-Ø, Blau lackiert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5700 g |
|---|---|
| Gewicht | 5,7 kg |
| Zolltarifcode | 82034000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
767,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
913,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

