94 10 185 Rohrschneider f. Kunststoffrohre Elektroinstallation 185mm
Rohrabschneider
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:94 10 185
Rubix:1676223
EAN:4003773047025

Dokumente
Produktdetails : 94 10 185 Rohrschneider f. Kunststoffrohre Elektroinstallation 185mm
Die Knipex Rohrschneidezange 94 10 185 wurde speziell für präzise und gratfreie Schnitte von Kunststoffrohren entwickelt – ideal für den professionellen Einsatz im Elektroinstallationsbereich. Durch die ergonomische Bauform und die optimierte Klingengeometrie ermöglicht sie ein effizientes Arbeiten bei minimalem Kraftaufwand.
Eigenschaften:
Diese professionelle Kunststoffrohrschere ist mit einem fortschrittlichen Ratschen-Schneidmechanismus ausgestattet, der eine kontrollierte Schnittführung erlaubt und ein ungewolltes Quetschen des Rohrs verhindert. Die ultrascharfe, austauschbare Klinge gewährleistet eine lange Standzeit sowie maximale Flexibilität bei Wartung und Ersatz. Das Gehäuse besteht aus robustem, dennoch leichtem, druckgegossenem Aluminium. Ergonomisch geformte Griffe sorgen auch bei Dauereinsatz für hohen Bedienkomfort. Die Zange ist ausschließlich für das Schneiden von Kunststoffrohren konzipiert – nicht für Kabel geeignet.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 185 x 190 x 25 mm
• Gewicht: 583 g
• Schneidbereich: Ø 6 – 35 mm
• Schnittlänge: Ø 35 mm
• Gehäuse: rot lackiertes Aluminium-Druckguss
• Klinge: wechselbar, herausnehmbar
• Vorschubtyp: progressiv mit Ratschenmechanismus
Normen:
• REACH-konform
Markeninformationen:
Knipex ist ein führender deutscher Hersteller von Präzisionswerkzeugen, gegründet 1882 in Wuppertal. Das Unternehmen ist auf hochwertige Zangen und Handwerkzeuge für professionelle Anwendungen spezialisiert – insbesondere in der Industrie, Instandhaltung, Elektroinstallation und Haustechnik. Knipex steht für technische Perfektion, langlebige Materialien und kontinuierliche Produktinnovation mit Fokus auf Ergonomie und Anwenderfreundlichkeit.
Eigenschaften:
Diese professionelle Kunststoffrohrschere ist mit einem fortschrittlichen Ratschen-Schneidmechanismus ausgestattet, der eine kontrollierte Schnittführung erlaubt und ein ungewolltes Quetschen des Rohrs verhindert. Die ultrascharfe, austauschbare Klinge gewährleistet eine lange Standzeit sowie maximale Flexibilität bei Wartung und Ersatz. Das Gehäuse besteht aus robustem, dennoch leichtem, druckgegossenem Aluminium. Ergonomisch geformte Griffe sorgen auch bei Dauereinsatz für hohen Bedienkomfort. Die Zange ist ausschließlich für das Schneiden von Kunststoffrohren konzipiert – nicht für Kabel geeignet.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 185 x 190 x 25 mm
• Gewicht: 583 g
• Schneidbereich: Ø 6 – 35 mm
• Schnittlänge: Ø 35 mm
• Gehäuse: rot lackiertes Aluminium-Druckguss
• Klinge: wechselbar, herausnehmbar
• Vorschubtyp: progressiv mit Ratschenmechanismus
Normen:
• REACH-konform
Markeninformationen:
Knipex ist ein führender deutscher Hersteller von Präzisionswerkzeugen, gegründet 1882 in Wuppertal. Das Unternehmen ist auf hochwertige Zangen und Handwerkzeuge für professionelle Anwendungen spezialisiert – insbesondere in der Industrie, Instandhaltung, Elektroinstallation und Haustechnik. Knipex steht für technische Perfektion, langlebige Materialien und kontinuierliche Produktinnovation mit Fokus auf Ergonomie und Anwenderfreundlichkeit.
Stärken
• Gratfreier Schnitt: Saubere und exakte Rohrabschnitte für professionelle Ergebnisse ohne Nachbearbeitung
• Kraftsparende Anwendung: Optimierte Klingengeometrie und Ratschenunterstützung reduzieren den Kraftaufwand
• Einfache Wartung: Klinge werkzeuglos austauschbar – schnelle und wirtschaftliche Instandhaltung
• Kraftsparende Anwendung: Optimierte Klingengeometrie und Ratschenunterstützung reduzieren den Kraftaufwand
• Einfache Wartung: Klinge werkzeuglos austauschbar – schnelle und wirtschaftliche Instandhaltung
Anwendungen
Die Knipex Rohrschere 94 10 185 ist ideal für Fachkräfte im Bereich Elektroinstallation, Baugewerbe und Innenausbau. Sie eignet sich besonders für das Schneiden von Kunststoffrohren bei Elektroinstallationen – auch bei armierten oder hochdichten Rohrtypen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 195x175x30 mm |
|---|---|
| Kapazität | 35 mm |
| Rohrmaterial | plastik |
| Länge | 185 mm |
| Gewicht | 0,583 kg |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 82034000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen