Rohrschneider Knipex 90 25 40, Kapazität: 40 mm | Rohrmaterial: Plastik | Länge: 210 mm

Rohrabschneider

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Knipex:90 25 40
Rubix:1684375
EAN:4003773045182
90 25 40 Rohrschneider 210mm
Technische Zusammenfassung
Kapazität40 mm
Rohrmaterialplastik
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 90 25 40 Rohrschneider 210mm


Dieser Knipex-Rohrschneider ist ein professionelles Werkzeug für präzises und rechtwinkliges Schneiden von Mehrschichtverbundrohren, PER-Rohren sowie dickwandigen Kunststoffrohren. Die beweglichen Zentrierbacken gewährleisten eine exakte 90°-Schnittführung ohne zusätzlichen Kraftaufwand.

Eigenschaften:
Die Rohrschere ist speziell für die Anforderungen im Bauhandwerk konzipiert – ideal für Sanitär-, Heizungs- und Elektroinstallationen. Das präzise Fixieren des Rohrs erfolgt über ein System beweglicher Backen, das eine akkurate Positionierung sowie rechtwinklige Schnitte sicherstellt. Das Modell 90 25 40 nutzt einen Ratschenmechanismus mit progressiver Druckauslösung – für eine kraftsparende und ergonomische Anwendung auch bei häufigem Einsatz. Das Modell 90 25 20 ist zusätzlich mit einer Greifbacke ausgestattet, um PER-Leerrohre sicher zu fassen und deren Einziehen zu erleichtern. Die ergonomische Griffgestaltung reduziert das Risiko von Muskel- und Gelenkbeschwerden und steigert den Bedienkomfort.

Spezifikationen:
• Verfügbare Ausführungen: 90 25 20 und 90 25 40
• Gesamtlänge: 210 mm
• Gewicht: 318 g (Modell 20), 500 g (Modell 40)
• Schneidbereich: Kunststoff- und Mehrschichtrohre Ø 26–40 mm
• Schnittart: stufenweise (Modell 40), klassisch (Modell 20)
• Klinge: austauschbar, aus ölgehärtetem Spezial-Werkzeugstahl
• Griffe: ergonomisch, Zwei-Komponenten-Ausführung
• Oberfläche: verchromter Werkzeugkörper
• Schneidwinkel: 90°

Normen:
• REACH-konform

Markeninformationen:
Knipex ist ein deutscher Qualitätshersteller mit Sitz in Wuppertal und über 140 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Präzisionswerkzeugen für professionelle Anwender. Das Unternehmen steht für höchste Verarbeitungsqualität, Innovationskraft und Langlebigkeit. Die komplette Produktion erfolgt in Deutschland unter strengen Qualitätsstandards.

Stärken

• Exakter 90°-Schnitt dank automatischer Rohrzentrierung
• Kraftsparender Ratschenmechanismus mit sukzessiver Druckauslösung (Modell 90 25 40)
• Wechselbare Klinge für einfache Wartung und lange Lebensdauer
• Integrierte Greiffunktion zum beschädigungsfreien Fassen von Leerrohren (Modell 90 25 20)

Anwendungen

Die Knipex-Rohrschneider eignen sich optimal für den professionellen Einsatz in der Sanitärinstallation, Heiztechnik und Elektroinstallation – insbesondere bei der Verarbeitung von großdimensionierten Kunststoff- und Verbundrohren.
Das Modell 90 25 20 ermöglicht das präzise Schneiden von Mehrschicht- und PER-Rohren bis Ø 26 mm sowie das beschädigungsfreie Führen von Wellrohren. Das Modell 90 25 40 schneidet dickwandige Kunststoff- und Kompositrohre bis Ø 40 mm effizient und mühelos.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)215x92x28 mm
Kapazität40 mm
Rohrmaterialplastik
Länge210 mm
Gewicht0,5 kg
HerkunftslandDE
Zolltarifcode82034000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,07 exkl. MwSt.
/ Stück
109,56 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen