Referenzen
Gedore:4589
Rubix:1245143
Hersteller:1446940
EAN:4010886806364

Produktdetails : 4589 Kettenrohrabschneider
Für Rohre mit Ø 75 mm und Wandstärke 2,6 mm, Auch geeignet für Edelstahlrohre, Ersatzkette No. E-4589 A
Für Rohre mit Ø 75 mm und Wandstärke 2,6 mm, Auch geeignet für Edelstahlrohre, Ersatzkette No. E-4589 A
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 909 g |
|---|---|
| Kapazität | 80 mm |
| Rohrmaterial | stahl |
| Länge | 246 mm |
| Gewicht | 0,909 kg |
| Zolltarifcode | 82034000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
