MA225EUM-880 Klein-Stossdämpfer einstellbar ohne Kopf
Klein-Stossdämpfer einstellbar ohne Kopf
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:MA225EUM-880
Rubix:1123913
Hersteller:MA225EUM-880

Produktdetails : MA225EUM-880 Klein-Stossdämpfer einstellbar ohne Kopf
Die Miniatur-Stoßdämpfer der Produktfamilie Ma30 bis Ma900 lassen sich exakt auf Ihre Bedürfnisse abstimmen und anpassen. Der Ma150 beispielsweise zeigt die Rollmembrantechnik aus der Mc150- bis Mc600-Familie und bietet alle Vorteile dieser Technik, wie den Einsatz in Druckkammern. Alle Varianten dieser Einheiten sind wartungsfreie, einbaufertige Maschinenelemente und haben einen integrierten Festanschlag. Sie leisten beste Dienste, wenn sich die Anwendungsdaten ändern, die Berechnungsparameter unklar sind oder maximale Flexibilität in den Einsatzmöglichkeiten gefragt ist.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stoßdämpfer |
|---|---|
| Hub | 19 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 66 °C |
| Länge | 88,6 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std