FRT-D2-501-G1 Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:FRT-D2-501-G1
Rubix:44081
Hersteller:FRT-D2-501-G1
EAN:4049012014885

Technische Zusammenfassung
| Typ | rotationsdämpfer frt-d2-501-g1 (kontinuierliche rotation), getriebe inklusive, beidseitig dämpfend |
|---|---|
| Hub | 25 mm |
Produktdetails : FRT-D2-501-G1 Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Rotationsbremse FRT-D2, in beiden Drehrichtungen dämpfend, mit Zahnrad
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Typ | rotationsdämpfer frt-d2-501-g1 (kontinuierliche rotation), getriebe inklusive, beidseitig dämpfend |
| Hub | 25 mm |
| Tragfähigkeit | 0,009 kg |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Länge | 50 mm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen