MC4525EUM-0-V4A Industrie-Stossdämpfer selbsteinstellend
Industrie-Stossdämpfer selbsteinstellend
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:MC4525EUM-0-V4A
Rubix:486486
Hersteller:MC4525EUM-0-V4A

Technische Zusammenfassung
| Typ | mc4525eum-0-v4a industrie-stossdämpfer selbsteinstellend |
|---|---|
| Hub | 23,1 mm |
Produktdetails : MC4525EUM-0-V4A Industrie-Stossdämpfer selbsteinstellend
Industrie-Stoßdämpfer MC, selbsteinstellend, Gewinde metrisch, V4A
Technische Informationen
Attribute
| Typ | mc4525eum-0-v4a industrie-stossdämpfer selbsteinstellend |
|---|---|
| Hub | 23,1 mm |
| Tragfähigkeit | 27 kg |
| Max. Temperatur | 66 °C |
| Länge | 164,5 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
728,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
867,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage