FYN-U1-R303 Rotationsdämpfer rechtsdrehend einseitig dämpfend 3 NM
Rotationsdämpfer linksdrehend dämpfend
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:FYN-U1-R303
Rubix:486464
Hersteller:FYN-U1-R303
EAN:4049012015431

Technische Zusammenfassung
| Typ | rechts drehend dämpfend (rotationsbremse fyn-u1-r303, einseitige verzögerung mit rückdämpfung) |
|---|---|
| Hub | 18 mm |
Produktdetails : FYN-U1-R303 Rotationsdämpfer rechtsdrehend einseitig dämpfend 3 NM
ACE Rotationsbremsen sind wartungsfrei und einbaufertig. Sie sind festeingestellt und einstellbar lieferbar. Die Dämpfungsart kann rechts, links oder beidseitig sein. Die Außenkörper sind aus Metall oder Kunststoff. Die Kraftübertragung kann über Schaftbefestigung oder Ritzel (4 Standard-Module) erfolgen. Zu den Rotationsbremsen mit Ritzel sind Zahnstangen (Module 0.5 bis 1.0) aus Kunststoff lieferbar. Besonders geeignet für Tape-Decks, Fotokopierer, Toilettendeckel, Rückschlagventile, Klappen, Abdeckhauben, CD-Player-Einschübe, Auto-Handschuhfächer, Möbelindustrie etc. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Rotationsbremse FYN-U1, rechts drehend dämpfend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Typ | rechts drehend dämpfend (rotationsbremse fyn-u1-r303, einseitige verzögerung mit rückdämpfung) |
| Hub | 18 mm |
| Tragfähigkeit | 0,04 kg |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Länge | 57 mm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort