32X4115 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:D162 32x4115Li D4190 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739495
Hersteller:962861620
EAN:5414465358005

Produktdetails : 32X4115 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Delta Classic ™ Keilriemen haben ein klassisches V-förmiges Profil und sind für eine zuverlässige und nachhaltige Leistung auf allen Standardantrieben mit klassischem Querschnitt gebaut, die in Kompressoren, Pumpen, Aggregaten, Generatoren, Sägen, Fräsmaschinen und Maschinen verwendet werden. Flex-Weave® ölbeständiges Flip-Band bietet guten Halt und schützt vor Abrieb.
Klassischer Keilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | d162 |
| Innenlänge | 4115 mm |
| Außenlänge | 4249 mm |
| Obere Breite | 32 mm |
| Höhe | 19 mm |
| Richtlänge | 4190 mm |
| Querschnitt | 32 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage