22X2382 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:C94 22x2382Li C2440 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739504
Hersteller:962360940
EAN:5414465304620

Produktdetails : 22X2382 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Delta Classic ™ Keilriemen haben ein klassisches V-förmiges Profil und sind für eine zuverlässige und nachhaltige Leistung auf allen Standardantrieben mit klassischem Querschnitt gebaut, die in Kompressoren, Pumpen, Aggregaten, Generatoren, Sägen, Fräsmaschinen und Maschinen verwendet werden. Flex-Weave® ölbeständiges Flip-Band bietet guten Halt und schützt vor Abrieb.
Klassischer Keilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | c94 |
| Innenlänge | 2382 mm |
| Außenlänge | 2470 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 2440 mm |
| Querschnitt | 22 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage