22X6502 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:22X6502
Rubix:1359184
EAN:4010858223434

Produktdetails : 22X6502 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Innenlänge | 6502 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 6560 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
211,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage