K2014.10X45 Klappstecker DIN 11023
KLAPPSTECKER ÄHNLICH, STAHL, GALVANISCH VERZINKT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2014.10X45
Rubix:3495058
Hersteller:K2014.10X45
EAN:4059245809837
Dokumente
Produktdetails : K2014.10X45 Klappstecker DIN 11023
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Bestellbeispiel: K2014.06X42 Hinweis: Klappstecker werden unter anderem verwendet zur Sicherung von Bolzen, Rohren und Stangen. Die Klappstecker können manuell ohne zusätzliches Werkzeug in kürzester Zeit montiert und demontiert werden. Das Aussehen der Klappstecker kann von dem in der Zeichnung und in der Abbildung dargestellten Aussehen abweichen. Die Nenngröße 21x45 ist vorzugsweise für Anschlussteile von Dreipunktanbau-Geräten. Bei Maß B max. muss der Federbügel behinderungsfrei über die Achse oder Welle geklappt werden können.
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Bestellbeispiel: K2014.06X42 Hinweis: Klappstecker werden unter anderem verwendet zur Sicherung von Bolzen, Rohren und Stangen. Die Klappstecker können manuell ohne zusätzliches Werkzeug in kürzester Zeit montiert und demontiert werden. Das Aussehen der Klappstecker kann von dem in der Zeichnung und in der Abbildung dargestellten Aussehen abweichen. Die Nenngröße 21x45 ist vorzugsweise für Anschlussteile von Dreipunktanbau-Geräten. Bei Maß B max. muss der Federbügel behinderungsfrei über die Achse oder Welle geklappt werden können.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 9,5 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

