K2014.08X42 Klappstecker, ähnlich DIN11023, Stahl
KLAPPSTECKER ÄHNLICH, STAHL, GALVANISCH VERZINKT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2014.08X42
Rubix:3725827
Hersteller:K2014.08X42
EAN:4059245809820
Dokumente
Produktdetails : K2014.08X42 Klappstecker, ähnlich DIN11023, Stahl
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Bestellbeispiel: K2014.06X42 Hinweis: Klappstecker werden unter anderem verwendet zur Sicherung von Bolzen, Rohren und Stangen. Die Klappstecker können manuell ohne zusätzliches Werkzeug in kürzester Zeit montiert und demontiert werden. Das Aussehen der Klappstecker kann von dem in der Zeichnung und in der Abbildung dargestellten Aussehen abweichen. Die Nenngröße 21x45 ist vorzugsweise für Anschlussteile von Dreipunktanbau-Geräten. Bei Maß B max. muss der Federbügel behinderungsfrei über die Achse oder Welle geklappt werden können.
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Bestellbeispiel: K2014.06X42 Hinweis: Klappstecker werden unter anderem verwendet zur Sicherung von Bolzen, Rohren und Stangen. Die Klappstecker können manuell ohne zusätzliches Werkzeug in kürzester Zeit montiert und demontiert werden. Das Aussehen der Klappstecker kann von dem in der Zeichnung und in der Abbildung dargestellten Aussehen abweichen. Die Nenngröße 21x45 ist vorzugsweise für Anschlussteile von Dreipunktanbau-Geräten. Bei Maß B max. muss der Federbügel behinderungsfrei über die Achse oder Welle geklappt werden können.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 7,5 mm |
|---|---|
| Länge | 42 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

