DIN7 M6 4X24 A1/A2 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL4X24A.A1
Rubix:1291
Hersteller:000724 24
EAN:4043377004123


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 24 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7 M6 4X24 A1/A2 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A1 4X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 24 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Durchmesser
4 mm
Länge
24 mm