53944 WEISS MOSAIC 1.2L 29.7X19X10.1CM Professional Icon Elektronischer Hautpflegespender

Kimberly-Clark Professional™ Icon™ Elektronischer Hautpflegespender, berührungslose Abgabe 1.2 l weiß

Siehe technische Informationen

Referenzen

Kimberly-Clark:53944
Rubix:3837400
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite101,09 mm
Höhe292,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 53944 WEISS MOSAIC 1.2L 29.7X19X10.1CM Professional Icon Elektronischer Hautpflegespender


Das Kimberly-Clark Professional™ ICON™-Spendersystem schafft Vertrauen durch gutes Design. Der vielseitige KCP™ ICON™-Hautpflegespender wertet den Waschraum dank einer exklusiven Reihe von austauschbaren Blenden optisch auf und ergänzt die anderen Rollenhandtuch- und Toilettenpapierspender aus der KCP™ ICON™-Kollektion. Sie haben die Wahl zwischen sechs verschiedenen Blenden-Designs. Einfache Anwendung durch kontrollierte Abgabe. Die effiziente Abgabe sorgt dafür, dass die Hände vollständig benetzt werden, ohne dass zu viel Produkt abgegeben wird. Die berührungslose Bedienung ermöglicht ein Höchstmaß an Handhygiene. Diese Spender können mit einem Batteriesatz bis zu 60.000 Mal benutzt werden. Kann mit unseren Nachfüllpacks für automatische Hautpflegespender der Marken Kleenex® und Scott® verwendet werden. Hygienisch versiegelte Seifen- und Desinfektionsmittelkassetten mit integrierter Pumpe bieten bei jedem Kassettenwechsel eine neue Hygienekartusche mit einer neuen, sauberen Düse. So wird ein Höchstmaß an Hygiene gewährleistet und das Risiko einer Verunreinigung durch Kontakt mit der Umwelt ausgeschlossen. Ständer für die Verwendung als Desinfektionsstation außerhalb des Waschraums erhältlich. In diesen KCP™ ICON™-Spender passen als Hautpflegemodule die Kassetten-SKUs von Scott® und Kleenex®: 6345, 6383, 6393, 6396.
Der automatische Kimberly-Clark Professional™ ICON™-Hautpflegespender ermöglicht eine kontrollierte, effiziente Ausgabe und berührungslose Bedienung, um ein Höchstmaß an

Technische Informationen


Attribute
Breite101,09 mm
Höhe292,1 mm
Farbeweiß
Länge190,5 mm
118,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,21 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen