7955 WEISS 32.4X29.8X18.9CM SPENDER Slimroll Rollenhandtuchspender /NEU
AQUARIUS SLIMROLL Rollenhandtuchspender
Siehe technische InformationenReferenzen
Kimberly-Clark:7955
Rubix:1960065
Hersteller:7955
EAN:5033848038626




Produktdetails : 7955 WEISS 32.4X29.8X18.9CM SPENDER Slimroll Rollenhandtuchspender /NEU
Elegantes und modernes Design
• Material: Kunststoff
• Hohe Kapazität bei minimalen Wartungsaufwand
• Einfaches und schnelles Nachfüllen einschließlich Restrollenfunktion
• Fenster zum Prüfen des Füllstandes
• Farbe: weißAnwendungsbereich:Ideal für den Einsatz mit hohem Durchgangsverkehr
• Material: Kunststoff
• Hohe Kapazität bei minimalen Wartungsaufwand
• Einfaches und schnelles Nachfüllen einschließlich Restrollenfunktion
• Fenster zum Prüfen des Füllstandes
• Farbe: weißAnwendungsbereich:Ideal für den Einsatz mit hohem Durchgangsverkehr
Ausführung 3: 324x297x192 mm
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 29,8 mm |
|---|---|
| Höhe | 18,9 mm |
| Farbe | weiß |
| Länge | 32,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
