DEB-CHR1LDS DEB CHR1LDS Spender mit Chromleiste 1 Liter weiß
DEB CHR Spender mit Chromleiste
Siehe technische InformationenReferenzen
Deb Skin Care (SC Johnson):CHR1LDS
Rubix:1679063
EAN:5010424021494

Produktdetails : DEB-CHR1LDS DEB CHR1LDS Spender mit Chromleiste 1 Liter weiß
DEB CHR1LDS Spender mit Chromleiste 1 Liter weiß
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 130 mm |
|---|---|
| Höhe | 115 mm |
| Farbe | weiß |
| Länge | 233 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
