6948 WEISS 1L 23.5X11.6X11.4CM SPENDER Spender für Waschlotionen Kassette /1 Ltr
Aquarius™ Handreiniger-Spender 6948 – Weiß, 1 l
Siehe technische InformationenReferenzen
Kimberly-Clark:6948
Rubix:2035992
Hersteller:6948
EAN:5027375044434





Produktdetails : 6948 WEISS 1L 23.5X11.6X11.4CM SPENDER Spender für Waschlotionen Kassette /1 Ltr
Innovativ und elegant, gepaart mit außergewöhnlicher Leistung – entscheiden Sie sich für die Aquarius™ Spender. Teil einer Reihe von zusammengehörenden Waschraumprodukten, die perfekt mit unseren Kleenex® und Scott® Hautpflegeprodukten harmonieren. Der Aquarius™ Handreiniger-Spender ist hygienisch und einfach zu reinigen. Er liefert genau die richtige Menge an benötigtem Produkt, wodurch der Verbrauch reduziert und Verschwendung minimiert wird. Dieser Spender hat ein glattes, glänzendes, versiegeltes Design ohne Schmutzfallen und ermöglicht so eine einfache Reinigung. Der schnell und einfach aufzufüllende Seifenspender in schlankem und modernem Design ist das perfekte Produkt für jede Waschraumumgebung. Auch in Schwarz erhältlich (Art.-Nr. 7173). Spenderabmessungen: 23,5 cm x 11,6 cm x 11,4 cm (L x B x H). Kompatibel mit und empfohlen für: 6385, 6386, 6387, 6342, 6348, 6340, 6331. Auch kompatibel mit: 6330, 6332, 6333, 6336, 6373, 6377, 6382.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 11,6 mm |
|---|---|
| Höhe | 11,4 mm |
| Farbe | weiß |
| Länge | 23,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen