9989730031 Metallspender für fießfähige Produkte
EUROMAT 1000 N
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Peter Greven:14182001
Rubix:3263281
EAN:4260029179194

Dokumente
Produktdetails : 9989730031 Metallspender für fießfähige Produkte
Metallspender für alle fließfähigen Produkte ohne Reibekörper in 1-L-Hartflaschen der Firma PGP.
Stärken
- Aluminium-Gehäuse, mattsilber eloxiert
- mit nach vorne herausnehmbarer Pumpe
- Ausgabemenge einstellbar
- inkl. 1-L-Leerflasche (Weithals)
- Abtropfschalenhalter inkl. Schale sowie Verschlussplatte separat als Zubehör erhältlich
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 94 mm |
|---|---|
| Höhe | 292 mm |
| Farbe | grau |
| Länge | 94 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
200,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
238,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
