9750360010 Rohrabschneider f. Kupfer Messing und Edelstahl 3-30mm
TubiX® S Mini-Rohrabschneider 3-30mm
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:90 31 01
Rubix:3501612
EAN:4003773090038
Dokumente
Produktdetails : 9750360010 Rohrabschneider f. Kupfer Messing und Edelstahl 3-30mm
Der Rohrschneider Knipex TubiX® S 90 31 01 wurde speziell für das Schneiden von Metallrohren in besonders beengten Arbeitsbereichen entwickelt. Dank seines ultrakompakten Formats, das problemlos in jede Tasche passt, sowie des einhandbedienbaren QuickLock-Verriegelungsmechanismus ermöglicht das Werkzeug präzise Schnitte – auch bei Edelstahlrohren – selbst dann, wenn nur sehr wenig Platz rund um das Rohr vorhanden ist.
Eigenschaften:
Der TubiX® S Rohrabschneider eignet sich für das Trennen von Metallrohren, einschließlich Edelstahl, in engen Einbausituationen wie offenen Installationswänden, Technikschächten oder schmalen Leitungsführungen.
Der QuickLock-Mechanismus ermöglicht das Fixieren und Spannen des Rohrs mit nur einer Hand, wodurch eine schnelle und präzise Positionierung des Rohrschneiders gewährleistet wird. Der Rohrdurchmesser kann vorab über eine gut sichtbare Reliefskala eingestellt werden. Anschließend lässt sich das Werkzeug dank der federnd gelagerten Schneidrolle direkt auf das Rohr aufclipsen, was die Montage erleichtert und verhindert, dass der Rohrschneider in engen Bereichen herunterfällt.
Die Schneidrolle und die Führungsrollen sind mit hochwertigen Nadellagern ausgestattet. Dadurch wird eine besonders leichtgängige Rotation sowie ein geringer Kraftaufwand beim Schneiden erreicht.
Die Schneidrolle aus hochwertigem Wälzlagerstahl ist einfach austauschbar. Eine Ersatz-Schneidrolle befindet sich direkt im Drehknauf des Werkzeugs und sorgt für eine hohe Einsatzbereitschaft.
Der Drehknauf mit ergonomischer, strukturierter Griffzone ermöglicht eine um etwa 20 % höhere Drehmomentübertragung und reduziert gleichzeitig die Rutschgefahr – auch bei feuchten Arbeitsbedingungen.
Die kompakte Konstruktion des Rohrabschneiders sorgt für einen sehr kleinen Schneidradius, sodass nur minimaler Arbeitsraum erforderlich ist, um das Werkzeug vollständig um das Rohr zu drehen.
Spezifikationen:
• Geeigneter Rohrdurchmesser: 3 – 30 mm
• Maximale Wandstärke: bis 2 mm
• Abmessungen: 77 × 55 × 26 mm
• Gewicht: 261 g
• Material der Schneidrolle: Wälzlagerstahl
• Lagerart: Nadellager für Schneidrolle und Führungsrollen
• Besonders kleiner Schneidradius für Arbeiten bei minimalem Platzangebot
Normen:
• REACH-konform: enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC)
Eigenschaften:
Der TubiX® S Rohrabschneider eignet sich für das Trennen von Metallrohren, einschließlich Edelstahl, in engen Einbausituationen wie offenen Installationswänden, Technikschächten oder schmalen Leitungsführungen.
Der QuickLock-Mechanismus ermöglicht das Fixieren und Spannen des Rohrs mit nur einer Hand, wodurch eine schnelle und präzise Positionierung des Rohrschneiders gewährleistet wird. Der Rohrdurchmesser kann vorab über eine gut sichtbare Reliefskala eingestellt werden. Anschließend lässt sich das Werkzeug dank der federnd gelagerten Schneidrolle direkt auf das Rohr aufclipsen, was die Montage erleichtert und verhindert, dass der Rohrschneider in engen Bereichen herunterfällt.
Die Schneidrolle und die Führungsrollen sind mit hochwertigen Nadellagern ausgestattet. Dadurch wird eine besonders leichtgängige Rotation sowie ein geringer Kraftaufwand beim Schneiden erreicht.
Die Schneidrolle aus hochwertigem Wälzlagerstahl ist einfach austauschbar. Eine Ersatz-Schneidrolle befindet sich direkt im Drehknauf des Werkzeugs und sorgt für eine hohe Einsatzbereitschaft.
Der Drehknauf mit ergonomischer, strukturierter Griffzone ermöglicht eine um etwa 20 % höhere Drehmomentübertragung und reduziert gleichzeitig die Rutschgefahr – auch bei feuchten Arbeitsbedingungen.
Die kompakte Konstruktion des Rohrabschneiders sorgt für einen sehr kleinen Schneidradius, sodass nur minimaler Arbeitsraum erforderlich ist, um das Werkzeug vollständig um das Rohr zu drehen.
Spezifikationen:
• Geeigneter Rohrdurchmesser: 3 – 30 mm
• Maximale Wandstärke: bis 2 mm
• Abmessungen: 77 × 55 × 26 mm
• Gewicht: 261 g
• Material der Schneidrolle: Wälzlagerstahl
• Lagerart: Nadellager für Schneidrolle und Führungsrollen
• Besonders kleiner Schneidradius für Arbeiten bei minimalem Platzangebot
Normen:
• REACH-konform: enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC)
Stärken
• Arbeiten in extrem engen Bereichen dank kompakter Bauform und minimalem Schneidradius
• Schnelles und sicheres Ansetzen am Rohr durch QuickLock-Einhandverriegelung
• Reduzierter Kraftaufwand beim Schneiden durch Nadellager und optimierten Drehknauf
• Verbesserte Drehmomentübertragung durch ergonomische, strukturierte Griffzone
• Hohe Einsatzbereitschaft dank integrierter Ersatz-Schneidrolle im Drehknauf
• Schnelles und sicheres Ansetzen am Rohr durch QuickLock-Einhandverriegelung
• Reduzierter Kraftaufwand beim Schneiden durch Nadellager und optimierten Drehknauf
• Verbesserte Drehmomentübertragung durch ergonomische, strukturierte Griffzone
• Hohe Einsatzbereitschaft dank integrierter Ersatz-Schneidrolle im Drehknauf
Anwendungen
Dieser Rohrschneider für Metallrohre wird bei Wartungs-, Reparatur- und Installationsarbeiten eingesetzt. Er eignet sich besonders für Arbeiten in beengten Einbausituationen, etwa in offenen Installationswänden, Technikschächten oder engen Rohrleitungen, in denen ein herkömmlicher Rohrabschneider nicht eingesetzt werden kann.
Der Knipex TubiX® S wird insbesondere in Sanitär- und Rohrleitungsinstallationen, in der Gebäudetechnik sowie in industriellen Anwendungen verwendet, bei denen präzise Schnitte an Stahl- und Edelstahlrohren erforderlich sind.
Der Knipex TubiX® S wird insbesondere in Sanitär- und Rohrleitungsinstallationen, in der Gebäudetechnik sowie in industriellen Anwendungen verwendet, bei denen präzise Schnitte an Stahl- und Edelstahlrohren erforderlich sind.
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 30 mm |
|---|---|
| Rohrmaterial | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std