Referenzen
Rothenberger:5.2015
Rubix:1090097
Hersteller:5.2015
Produktdetails : 9751200190 Kunststoffrohrschere ROCUT 75 0-75
Kunststoffrohrschere ROCUT75 0-75 ROTHENBERGER
Kunststoffrohrschere ROCUT® TC Ausführung: Klinge aus Edelstahl mit V-Schliff, mit breiter Rohrauflage für präzises Punktschneiden. Durch die ideal verzahnte Schneidkurve erfolgt das Schneiden selbst bei größeren Wandstärken mit minimalem Kraftaufwand. Der Auslösehebel ermöglicht ein kontrolliertes Öffnen des Messers per Knopfdruck. Griffe mit gummierter Weichzone für sicheren Halt beim Schneiden. Anwendung: Für den präzisen Einhandschnitt, zum ermüdungsfreien Trennen, Schneiden und Ablängen von PE-, PE-X-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren. Artikel 7212 0160 speziell für PVC-Rohre geeignet.
Kunststoffrohrschere ROCUT® TC Ausführung: Klinge aus Edelstahl mit V-Schliff, mit breiter Rohrauflage für präzises Punktschneiden. Durch die ideal verzahnte Schneidkurve erfolgt das Schneiden selbst bei größeren Wandstärken mit minimalem Kraftaufwand. Der Auslösehebel ermöglicht ein kontrolliertes Öffnen des Messers per Knopfdruck. Griffe mit gummierter Weichzone für sicheren Halt beim Schneiden. Anwendung: Für den präzisen Einhandschnitt, zum ermüdungsfreien Trennen, Schneiden und Ablängen von PE-, PE-X-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren. Artikel 7212 0160 speziell für PVC-Rohre geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82034000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
242,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
288,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

