Referenzen
Rothenberger:5.2030
Rubix:1093404
Hersteller:5.2030
Produktdetails : 9751200160 Kunststoffrohrschere ROCUT TC 63 0-63
Kunststoffrohrschere 5.2030 ROCUT63 0-63 ROTHENBERGER
Kunststoffrohrschere ROCUT® TC Ausführung: Klinge aus Edelstahl mit V-Schliff, mit breiter Rohrauflage für präzises Punktschneiden. Durch die ideal verzahnte Schneidkurve erfolgt das Schneiden selbst bei größeren Wandstärken mit minimalem Kraftaufwand. Der Auslösehebel ermöglicht ein kontrolliertes Öffnen des Messers per Knopfdruck. Griffe mit gummierter Weichzone für sicheren Halt beim Schneiden. Anwendung: Für den präzisen Einhandschnitt, zum ermüdungsfreien Trennen, Schneiden und Ablängen von PE-, PE-X-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren. Artikel 7212 0160 speziell für PVC-Rohre geeignet.
Kunststoffrohrschere ROCUT® TC Ausführung: Klinge aus Edelstahl mit V-Schliff, mit breiter Rohrauflage für präzises Punktschneiden. Durch die ideal verzahnte Schneidkurve erfolgt das Schneiden selbst bei größeren Wandstärken mit minimalem Kraftaufwand. Der Auslösehebel ermöglicht ein kontrolliertes Öffnen des Messers per Knopfdruck. Griffe mit gummierter Weichzone für sicheren Halt beim Schneiden. Anwendung: Für den präzisen Einhandschnitt, zum ermüdungsfreien Trennen, Schneiden und Ablängen von PE-, PE-X-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren. Artikel 7212 0160 speziell für PVC-Rohre geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82034000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
188,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

