20B-2 Z 30 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 20B-2 Z 30 KR (Mecaline)

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P20B2030
Rubix:3168200
EAN:3660338300998
20B-2 Z 30 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 20B-2 Z 30 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung31,75 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne30
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20B-2 Z 30 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 20B-2 Z 30 KR (Mecaline)


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Kettenrad Duplex 20B-2 Z 30 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung31,75 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne30
ISO-Code20b-2
Werkstoffgg25 gusseisen
Zapfendurchmesser25 mm
Richtdurchmesser303,75 mm
Außendurchmesser318,9 mm
Gesamtbreite80 mm
Kopfkreisdurchmesser318,9 mm
425,78 exkl. MwSt.
/ Stück
506,68 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage