08B-2 Z 08 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 08B-2 Z 08 KR (Mecaline)

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P08B2008
Rubix:3168089
EAN:3660338298660
08B-2 Z 08 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 08B-2 Z 08 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-2 Z 08 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 08B-2 Z 08 KR (Mecaline)


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Kettenrad Duplex 08B-2 Z 08 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne8
ISO-Code08b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser10 mm
Richtdurchmesser33,18 mm
Außendurchmesser37,2 mm
Gesamtbreite32 mm
Kopfkreisdurchmesser37,2 mm
5,67 exkl. MwSt.
/ Stück
6,75 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage