12B-1 Z 23-2517 KR GEH (TSUBAKI) Kettenrad Simplex gehärtet für Taper-Spannbuchse
Kettenrad 08B1/2012 30T gehärtet
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:12B1/2517 23T
Rubix:2412102
Hersteller:21723000300
EAN:8718472598810

Produktdetails : 12B-1 Z 23-2517 KR GEH (TSUBAKI) Kettenrad Simplex gehärtet für Taper-Spannbuchse
Tsubaki Kettenräder sind aus wärmebehandeltem Stahl (C45) in Spitzenqualität gefertigt, um lange Einsatzzeiten zu gewährleisten, hohe Verschleißfestigkeit zu bieten und besonders stoßfest zu sein. Um eine Höchstleistung Ihres Antriebssystems sicherzustellen, sind Tsubaki-Stahl-Kettenräder standardmäßig mit induktionsgehärteten Zähnen ausgestattet, was eine perfekte Übereinstimmung mit den hochwertigen Tsubaki-Ketten gewährleistet. Sie erhalten lange Wartungsintervalle bei stabilen Leistungsdaten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1980 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 23 |
| ISO-Code | 12b-1 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 1,98 kg |
| Gesamtbreite | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen