Referenzen
BDS Maschinen:HKE-L 022
Rubix:2949497
Hersteller:HKE-L 022
Produktdetails : 9117152230 Kernbohrer HKE-L Weldon HM extralang, 22/110 mm
Kernbohrer
Ausführung: Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, Innenbohrung 6,35 mm.
Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung | blank |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std