866720 Kernbohrer HSS blank mit Weldonschaft 19mm 18 X 55 mm
Weldon Shank HSS ringförmiger Schneider, Länge: 55 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:866720
Rubix:3240997
EAN:3660338208041


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Durchmesser | 18 mm |
| Schnitttiefe | 55 mm |
Produktdetails : 866720 Kernbohrer HSS blank mit Weldonschaft 19mm 18 X 55 mm
Weldon Shank HSS ringförmiger Schneider, Länge: 55 mm
Weldon Schaft HSS Ringfräser 18 x 55 mm
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Durchmesser | 18 mm |
| Schnitttiefe | 55 mm |
| Aufnahmetyp | weldon |
| Befestigungsdurchmesser | 19,05 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage