9116712130 Kernbohrer VARIOPlus kurz KBK HSS Schaft Weldon 21/30mm
Kernbohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
BDS Maschinen:KBK-VP 021
Rubix:2159126
Hersteller:KBK-VP 021
Produktdetails : 9116712130 Kernbohrer VARIOPlus kurz KBK HSS Schaft Weldon 21/30mm
Kernbohrer
Ausführung: Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, Innenbohrung 6,35 mm.
Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std