9116373430 Kernbohrer kurz KBK HSS Schaft Weldon 34/30mm

Kernbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

BDS Maschinen:KBK034
Rubix:2150365
Hersteller:KBK034
EAN:4250187501326
9116373430 Kernbohrer HSS 34,0 mm, Schnittiefe 30 m

Produktdetails : 9116373430 Kernbohrer kurz KBK HSS Schaft Weldon 34/30mm


Kernbohrer

Ausführung: Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, Innenbohrung 6,35 mm.

Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Technische Informationen


Attribute
42,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,37 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std