9117033530 Kernbohrer kurz HKK-PLUS HM Schaft Weldon 35/30mm

Kernbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

BDS Maschinen:HKK-P 035
Rubix:2159212
Hersteller:HKK-P 035
9117033530 Kernbohrer HM Plus 3530mm HKK-P k. BDS

Produktdetails : 9117033530 Kernbohrer kurz HKK-PLUS HM Schaft Weldon 35/30mm


Kernbohrer

Ausführung: Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, Innenbohrung 6,35 mm.

Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Technische Informationen


Attribute
48,76 exkl. MwSt.
/ Stück
58,02 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std