17X2240 Klassischer Keilriemen Optibelt

Keilriemen VB B/17

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:17 X 2240
Rubix:55920
Hersteller:1737800
EAN:4014486034653
17X2240 Klassischer Keilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilb/17
Riemenbezeichnungb88
Innenlänge2240 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X2240 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x162x162 mm
Bruttogewicht439 g
Profilb/17
Riemenbezeichnungb88
Innenlänge2240 mm
Außenlänge2309 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge2280 mm
Zolltarifcode40103400
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,05 exkl. MwSt.
/ Stück
32,19 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std