Referenzen
Optibelt:17 X 925
Rubix:55852
Hersteller:1650041
EAN:4014486034011




Produktdetails : 17X925 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x67x67 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 181 g |
| Profil | b/17 |
| Riemenbezeichnung | b37 |
| Innenlänge | 925 mm |
| Außenlänge | 994 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 965 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std