Referenzen
Optibelt:17 X 836
Rubix:55847
Hersteller:1637338
EAN:4014486033960




Produktdetails : 17X836 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 11x60x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 164 g |
| Profil | b/17 |
| Riemenbezeichnung | b33 |
| Innenlänge | 836 mm |
| Außenlänge | 905 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 876 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std