XPZ1337 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPZ 1337 Mecaline

Keilriemen CRE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:864486
Mecaline:XPZ1337MC - 889887
Rubix:2975521
Hersteller:889887
EAN:3660338424403
XPZ1337 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPZ 1337 Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilxpz
Richtlänge1337 mm
Außenlänge1350 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPZ1337 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPZ 1337 Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +120°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilxpz
Richtlänge1337 mm
Außenlänge1350 mm
Obere Breite10 mm
Höhe8 mm
11,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,15 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std