XPA1782 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4
XPA925 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:XPA1782 QUAD-POWER 4
Rubix:1900540
Hersteller:964401782
EAN:5414465971907



Produktdetails : XPA1782 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4
Keilriemen Quad Power 4, XPA925 QUAD POWER 4
Durch den Einsatz einer innovativen Zugträger-Technologie mit minimaler Dehnung sind die flankenoffenen Quad-Power® 4 Keilriemen von Gates wartungsfrei. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad-Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Diese neue Generation von WARTUNGSFREIEN EPDM-Riemen ist auf eine besonders hohe Lebensdauer ausgelegt, wodurch teure Stillstandszeiten wegen Nachspannens, Reparaturen und Austauscharbeiten vermieden werden.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpa |
|---|---|
| Richtlänge | 1782 mm |
| Außenlänge | 1800 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort