XPB1400 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

XPB1400 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:XPB1400/5VX556 QUAD-POWER 4
Rubix:1957376
Hersteller:964501400
EAN:5414465972744
XPB1400 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Technische Zusammenfassung

Profilxpb
Richtlänge1400 mm
Außenlänge1422 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPB1400 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4


Keilriemen Quad Power 4, XPB1400 QUAD POWER 4
Durch den Einsatz einer innovativen Zugträger-Technologie mit minimaler Dehnung sind die flankenoffenen Quad-Power® 4 Keilriemen von Gates wartungsfrei. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad-Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Diese neue Generation von WARTUNGSFREIEN EPDM-Riemen ist auf eine besonders hohe Lebensdauer ausgelegt, wodurch teure Stillstandszeiten wegen Nachspannens, Reparaturen und Austauscharbeiten vermieden werden.

Technische Informationen


Attribute
Profilxpb
Richtlänge1400 mm
Außenlänge1422 mm
Obere Breite16 mm
Höhe13 mm
Innenlänge1340 mm
23,59 exkl. MwSt.
/ Stück
28,07 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std