XPA1250 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

XPA925 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:XPA1250 QUAD-POWER 4
Rubix:1900513
Hersteller:964401250
EAN:5414465970955
XPA1250 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Technische Zusammenfassung

Profilxpa
Richtlänge1250 mm
Außenlänge1268 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPA1250 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4


Keilriemen Quad Power 4, XPA925 QUAD POWER 4
Durch den Einsatz einer innovativen Zugträger-Technologie mit minimaler Dehnung sind die flankenoffenen Quad-Power® 4 Keilriemen von Gates wartungsfrei. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad-Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Diese neue Generation von WARTUNGSFREIEN EPDM-Riemen ist auf eine besonders hohe Lebensdauer ausgelegt, wodurch teure Stillstandszeiten wegen Nachspannens, Reparaturen und Austauscharbeiten vermieden werden.

Technische Informationen


Attribute
Profilxpa
Richtlänge1250 mm
Außenlänge1268 mm
Obere Breite13 mm
Höhe10 mm
Innenlänge1211 mm
15,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,24 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std