XPZ1237 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPZ 1237 Mecaline
Keilriemen CRE
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:XPZ1237MC - 889879
Rubix:2975513
Hersteller:889879
EAN:3660338424328

Produktdetails : XPZ1237 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPZ 1237 Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Hergestellt mit EPDM-Mischung
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpz |
|---|---|
| Richtlänge | 1237 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Werkstoff | epdm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,19 € inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort