XPA1207 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 1207 Mecaline

Keilriemen CRE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:864536
Mecaline:XPA1207MC - 889692
Rubix:2975324
Hersteller:889692
EAN:3660338422454
XPA1207 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 1207 Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilxpa
Richtlänge1207 mm
Außenlänge1225 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPA1207 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 1207 Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +120°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilxpa
Richtlänge1207 mm
Außenlänge1225 mm
Obere Breite13 mm
Höhe10 mm
12,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,78 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std