XPB4000 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4
XPB1400 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:XPB4000/5VX1579 QUAD-POWER 4
Rubix:1900609
Hersteller:964504000
EAN:5414465974083



Produktdetails : XPB4000 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4
Keilriemen Quad Power 4, XPB1400 QUAD POWER 4
Durch den Einsatz einer innovativen Zugträger-Technologie mit minimaler Dehnung sind die flankenoffenen Quad-Power® 4 Keilriemen von Gates wartungsfrei. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad-Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Diese neue Generation von WARTUNGSFREIEN EPDM-Riemen ist auf eine besonders hohe Lebensdauer ausgelegt, wodurch teure Stillstandszeiten wegen Nachspannens, Reparaturen und Austauscharbeiten vermieden werden.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpb |
|---|---|
| Richtlänge | 4000 mm |
| Außenlänge | 4022 mm |
| Werkstoff | epdm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std