XPB1500 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

XPB1400 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:XPB1500/5VX595 QUAD-POWER 4
Rubix:1900572
Hersteller:964501500
EAN:5414465972775
XPB1500 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Technische Zusammenfassung

Profilxpb
Richtlänge1500 mm
Außenlänge1530 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPB1500 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4


Keilriemen Quad Power 4, XPB1400 QUAD POWER 4
Durch den Einsatz einer innovativen Zugträger-Technologie mit minimaler Dehnung sind die flankenoffenen Quad-Power® 4 Keilriemen von Gates wartungsfrei. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad-Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Diese neue Generation von WARTUNGSFREIEN EPDM-Riemen ist auf eine besonders hohe Lebensdauer ausgelegt, wodurch teure Stillstandszeiten wegen Nachspannens, Reparaturen und Austauscharbeiten vermieden werden.

Technische Informationen


Attribute
Profilxpb
Richtlänge1500 mm
Außenlänge1530 mm
Obere Breite16 mm
Höhe13 mm
Innenlänge1440 mm
Querschnittxpb/5vx
25,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,62 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std