XPB2120 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4
XPB1400 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:XPB2120/5VX840 QUAD-POWER 4
Rubix:1900586
Hersteller:964502120
EAN:5414465973406



Produktdetails : XPB2120 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4
Keilriemen Quad Power 4, XPB1400 QUAD POWER 4
Durch den Einsatz einer innovativen Zugträger-Technologie mit minimaler Dehnung sind die flankenoffenen Quad-Power® 4 Keilriemen von Gates wartungsfrei. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad-Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Diese neue Generation von WARTUNGSFREIEN EPDM-Riemen ist auf eine besonders hohe Lebensdauer ausgelegt, wodurch teure Stillstandszeiten wegen Nachspannens, Reparaturen und Austauscharbeiten vermieden werden.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpb |
|---|---|
| Richtlänge | 2120 mm |
| Außenlänge | 2147 mm |
| Obere Breite | 16 mm |
| Höhe | 13 mm |
| Innenlänge | 2060 mm |
| Querschnitt | xpb/5vx |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen