XPA982 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 982 Mecaline

Keilriemen CRE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:XPA982MC - 889785
Rubix:2975417
Hersteller:889785
EAN:3660338423383
XPA982 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 982 Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilxpa
Richtlänge982 mm
Außenlänge1000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPA982 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 982 Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +120°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilxpa
Richtlänge982 mm
Außenlänge1000 mm
Obere Breite13 mm
Höhe10 mm
10,10 exkl. MwSt.
/ Stück
12,02 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std