XPA850 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 850 Mecaline

Keilriemen CRE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:XPA850MC - 889775
Rubix:2975407
Hersteller:889775
EAN:3660338423284
XPA850 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 850 Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilxpa
Richtlänge850 mm
Außenlänge868 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPA850 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 850 Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +120°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilxpa
Richtlänge850 mm
Außenlänge868 mm
Obere Breite13 mm
Höhe10 mm
8,65 exkl. MwSt.
/ Stück
10,29 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen