XPA1000 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 1000 Mecaline

Keilriemen CRE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:XPA1000MC - 889677
Rubix:2975309
Hersteller:889677
EAN:3660338422300
XPA1000 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 1000 Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilxpa
Richtlänge1000 mm
Außenlänge1018 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPA1000 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 1000 Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +120°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilxpa
Richtlänge1000 mm
Außenlänge1018 mm
Obere Breite13 mm
Höhe10 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,32 exkl. MwSt.
/ Stück
12,28 inkl. MwSt.